※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52459445
品番
NK-1800/SUS304-3.0S-500L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
脱着が多い場合に適しています。
呼び径
3.00S
呼び径(A)
65
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フェルール部:ステンレス(SUS304)
用途
食品工場、化学薬品工場
トラスコ品番
817-1767
全長(mm)
500
質量(kg)
1.67
使用温度範囲(℃)
-30〜120
呼び径(B)
2.5
最高使用圧力(MPa)
1
接続
ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体
薬品(非腐食性流体に限る)
注意
※腐食性流体は使用不可です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52459445
NK-1800/SUS304-3.0S-500L
37078955
NK183-3S-500
NFK フェルール型フレキシブルホース
南国フレキ工業
1本
¥
37,980
税込
¥
41,778
注文コードが変更になりました