※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52459454
品番
NK-1800/SUS304-4.0S-500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
脱着が多い場合に適しています。
呼び径
4.00S
呼び径(A)
80
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フェルール部:ステンレス(SUS304)
用途
食品工場、化学薬品工場
トラスコ品番
817-1768
全長(mm)
500
質量(kg)
1.86
使用温度範囲(℃)
-30〜120
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
1
接続
ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体
薬品(非腐食性流体に限る)
注意
※腐食性流体は使用不可です。