※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全144種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52460407
品番
NK-2000MM/SS400-10A-1100L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)
トラスコ品番
129-8809
全長(mm)
1100
質量(kg)
0.5
使用温度範囲(℃)
-20〜250
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・蒸気・ガス(腐食性流体を除く)