※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52468755
品番
NK-1500X2000M/SS400-50A-800L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。
呼び径(A)
50
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)
トラスコ品番
817-1945
全長(mm)
800
質量(kg)
3.01
呼び径(B)
2
用途
各種工場の一般配管、機器配管
仕様
芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)
0〜300
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・蒸気