※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 全長(mm)600 注文コード52468904 品番NK-1500X2000M/SS400-15A-600L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・全長など64種類から選べます 他の種類を見る

オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。

呼び径(A)15 材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400) トラスコ品番817-1907 全長(mm)600 質量(kg)0.431 呼び径(B)1/2 用途各種工場の一般配管、機器配管 仕様芯ズレ吸収などの一般配管 使用温度範囲(℃)0〜300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・蒸気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52468904 NK-1500X2000M/SS400-15A-600L 06868523 NK15200M15-600 ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 1本 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする