※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52470033
品番
NK1500X3100/10K(SS400)-32A400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
配管時の捻れ予防です。
呼び径(A)
32
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
トラスコ品番
817-2105
全長(mm)
400
質量(kg)
2.108
呼び径(B)
1-1/4
用途
接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管
仕様
芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)
0〜300
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)