※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK1500X2600SA/10KSS400-20A900 ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400 南国フレキ工業 52471187 NK1500X2600SA/10KSS400-20A900 ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400 南国フレキ工業 52471187

ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52471187 品番 NK1500X2600SA/10KSS400-20A900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。

呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400) トラスコ品番817-2018 全長(mm)900 質量(kg)1.468 呼び径(B)3/4 用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管 仕様芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃)0〜300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする