※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52476489
品番
NK-1900/FCXSS-10A-1200L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋳鉄(FCMB)、鉄(SS400)
トラスコ品番
129-7159
全長(mm)
1200
質量(kg)
0.6
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
使用温度範囲(℃)
0〜100
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み