※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
全長(mm)
400
注文コード
52476577
品番
NK-1900/FCXSS-10A-400L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
材質・全長・最高使用圧力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
トラスコ品番
817-1354
全長(mm)
400
質量(kg)
0.32
適合流体
水・空気・油・蒸気・ガス
使用温度範囲(℃)
0〜100
呼び径(mm)
17.3
呼び径(B)
3/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52476577
NK-1900/FCXSS-10A-400L
06875234
NK190-10-400
ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB
南国フレキ工業
1本
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました