※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
全長(mm)
1500
注文コード
52477934
品番
NK-3400MM/SS400-15A-1500L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・全長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
トラスコ品番
129-7134
全長(mm)
1500
質量(kg)
0.8
使用温度範囲(℃)
-10〜250
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52477934
NK-3400MM/SS400-15A-1500L
14734056
NK340-15-1500
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ
南国フレキ工業
1本
¥
8,398
税込
¥
9,238
注文コードが変更になりました