※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
15
呼び径(mm)
21.7
呼び径(B)
1/2
全長(mm)
400
注文コード
52477995
品番
NK-3400MM/SS400-15A-400L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
呼び径・全長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)
トラスコ品番
817-1688
全長(mm)
400
質量(kg)
0.367
使用温度範囲(℃)
〜350
呼び径(mm)
21.7
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52477995
NK-3400MM/SS400-15A-400L
06874656
NK340-15-400
メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄
南国フレキ工業
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました