※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SS400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
全長(mm)
800
注文コード
52478503
品番
NK-3400MF/SS400-10A-800L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・全長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:鉄(SS400)
トラスコ品番
817-2535
全長(mm)
800
質量(kg)
0.39
仕様
芯ズレ吸収
使用温度範囲(℃)
0〜300
呼び径(B)
3/8
使用圧力(MPa)
1
適合流体
冷温水・蒸気・油類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52478503
NK-3400MF/SS400-10A-800L
06874342
NK340MF10-800
メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄
南国フレキ工業
1本
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました