※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×300L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52479955 品番NK-3400MF/SUS304-20A-300L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。

呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2574 全長(mm)300 質量(kg)0.61 使用温度範囲(℃)〜300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする