※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52481425 品番 NK-6300/10K-SUS304-25A-1000L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。
両端のフランジはルーズタイプです。
パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。

呼び径(A)25 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト トラスコ品番131-0580 全長(mm)1000 質量(kg)3.5 呼び径(B)1 用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます 使用温度範囲(℃)-10〜100 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ/10K 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする