※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304
全長(mm)
1000
注文コード
52486273
品番
NK-1000/SUS304-65A-1000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・全長
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304
トラスコ品番
817-1161
全長(mm)
1000
質量(kg)
6.58
仕様
芯ズレ吸収などの一般配管用
使用温度範囲(℃)
0〜100
呼び径(B)
2
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油・蒸気・ガス