※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 全長(mm)1200 注文コード52486359 品番NK-1000/SUS304-10A-1200L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は呼び径・材質・全長など147種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)10 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SUS304) トラスコ品番134-1331 全長(mm)1200 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)-40〜200 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする