スマイル[家具]
スマイル[家具]の 書庫・金庫・ロッカー
スマイル[家具]の ロッカー
スマイル[家具]の 小物入れロッカー
小物入れロッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52492643
品番
746447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ノートパソコンや貴重品など、私物を管理できる個人用ロッカー。鍵の管理が不要なダイヤル錠タイプなので不特定多数の方でご利用いただくのにおすすめ!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×410×269
耐荷重(kg)
(1扉あたり)4
色
チャコールグレー
人数
4人用
付属品
番号検索キー、連結ネジ
仕様
配線穴
材質
スチール
質量(kg)
8.5
使用工具
無し ※完成品
梱包数
1梱包
保証期間
1年間
生産国
中国
有効内寸法(mm)
(1扉あたり)幅255×奥行385×高さ90
鍵
ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
620×410×269
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
255×385×90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,080
/
税込
¥
2,288
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません