※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 緩衝材
岩田製作所の ネットキャップ
保護ネットチューブ(25m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52492844
品番
NS20
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
色
青
適合サイズ(mm)
20〜40
質量(g/袋)
630
長さ(m)
25