※代表画像

NS40 保護ネットチューブ(25m) 岩田製作所 52492853 NS40 保護ネットチューブ(25m) 岩田製作所 52492853

保護ネットチューブ(25m)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52492853 品番 NS40
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質L.D.ポリエチレン(PE) 適合サイズ(mm)40〜60 質量(g/袋)1200 長さ(m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする