※代表画像

NS72 保護ネットチューブ(25m) 岩田製作所 52492869 NS72 保護ネットチューブ(25m) 岩田製作所 52492869

保護ネットチューブ(25m)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52492869 品番 NS72
参考基準価格(税別)¥9,270 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質L.D.ポリエチレン(PE) 適合サイズ(mm)60〜80 質量(g/袋)1750 長さ(m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする