非常口扉サムターン用カバーユニット

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52494778 品番-
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。

用途サムターン用カバー 材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート 寸法(mm)Φ57.7×47 内径(Φmm)台座:35
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
サムターンカバー補充用として
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

某メーカー品より安価なため、ベース取り換えありきで購入しましたが、某メーカーのベースに取付可能でした。某メーカーのカップ繋ぎが3か所に対し、本製品は4か所なのですぐに取れない(壊れない)と思います。管理者としては助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
52494778
2025-04-25
用途:
門扉の内側
有限会社 木ノ葉建設 様 (建設業・工事業)

オートロックで外から届きそうなので使ってみました
取り付けも簡単で見た目も良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする