付属品クリーニングクロス、マニュアル
セット内容グリップ部+フィンガー部
材質グリップ部: 金属:鉄/プラスチック: ABS/吸盤:シリコン/コード:銅・被覆PVC/クッション:EVA フィンガーボタン部: 金部:銅箔/プラスチック: ABS/クッション:シリコン
色レッド
質量(g)グリップ部:106、フィンガー部:7
タイプグリップタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)グリップ部:縮小時175×105×33、フィンガー部:111×28×15
ボタン数2ボタン+2ボタン
画面サイズ4.7〜6.5インチ