※代表画像

MB121 PIAA 2輪用ハロゲンバルブ PIAA 52511376 MB121 PIAA 2輪用ハロゲンバルブ PIAA 52511376

PIAA 2輪用ハロゲンバルブ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52511376 品番 MB121
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
タイプH4 定格12V60/55W 色温度(K)3200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52511263
2023-06-29
用途:
ヤマハ レイダーのヘッドライト用
サービス業

PIAA製の明るさ違いのヘッドライトを2種類使用してきましたが、いずれも2年以内10000キロ相当程度で球切れになります。特別ハードな乗り方もしていませんし週末に乗る程度ですが寿命が短いため、コスパが悪いように思います。明るさや色感は好きなので継続して使っています。

対象商品:
52511297
2021-11-16
用途:
バイクの交換バルブとして
その他業種

NC750交換用として使用しました 断線による交換でした まだ車検は受けていませんし、夜間走行は行っていませんが、トンネル内で見る限りでは十分機能していると思います しっかりしたプラスチックケースに入っていました 説明書には、車検対応の色度 D5500範囲内に入る様生産しているとのことですが、検査官の目視判断では必ず通らない場合があるかもとの記載あり

対象商品:
52511288
2021-09-25
用途:
HONDAフォーサイトのロービーム用に

点灯時の色は白を通り越して青白くきれいですがいざ夜間走行になると暗くてかなり不安です。前後の車が点灯していると自分だけが点いていないかのように前方の路面が暗くてかなり不安になりました。実用性を重んじる方にはお勧めできません。ファッション性重視の方はどうぞ。

対象商品:
52511288
2021-04-13
用途:
バイクのヘッドライトに

HONDAフォーサイトSEのヘッドライト用に購入。まるでLEDのような真っ白な光、それでいて明るさもまずまずあって古いバイクのコンプレックスがかなり解消しました。この価格で1個入りなので今回はロービームのみ。ハイビームは従来の電球色の純正ハロゲンのままです。本当にハイビームが必要な場面ではその方が良いような気もします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする