※使用例

CB-8670 キャッシュボックス カール事務器 52513223 CB-8670 キャッシュボックス カール事務器 52513223 CB-8670 キャッシュボックス カール事務器 52513223 CB-8670 キャッシュボックス カール事務器 52513223 CB-8670 キャッシュボックス カール事務器 52513223 CB-8670 キャッシュボックス カール事務器 52513223

キャッシュボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 収納サイズB5 注文コード52513223 品番CB-8670
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は収納サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤルロック機能(新機能)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)305×240×134 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)271×189×68 収納サイズB5 付属品鍵2個付 仕様二段トレー、溝付トレー、コインカウンター付きトレー、B5書類収納可能、書類押さえ ブルー 本体寸法(mm)W305×L240×H134 本体質量(kg)3.1 アズワン品番65-0460-71 収納枚数(枚)紙幣:540枚(270枚×2)(トレー下含まず)、ŀ:40枚、@:50枚、(:50枚、:50枚、:50枚、:- 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠、ダイヤルロック 本体内寸法(mm)W271×L189×H68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52513239
2024-01-16
用途:
会社の簡易金庫
アールブイフォーワイルドグース株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小銭の計算がとても楽なので、金庫内の管理が非常に楽になりました。
予想より重かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする