曜日別特売
CB-8770 キャッシュボックス カール事務器 52513239

CB-8770 キャッシュボックス カール事務器 52513239
CB-8770 キャッシュボックス カール事務器 52513239
CB-8770 キャッシュボックス カール事務器 52513239
CB-8770 キャッシュボックス カール事務器 52513239

キャッシュボックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台収納サイズA4注文コード52513239品番CB-8770
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ダイヤルロック機能(新機能)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)349×276×134有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)313×224×65収納サイズA4付属品鍵2個付仕様二段トレー、溝付トレー、コインカウンター付きトレー、A4書類収納可能、書類押さえブルー本体寸法(mm)W349×L276×H134本体質量(kg)3.6アズワン品番65-0460-72収納枚数(枚)紙幣:640枚(320枚×2)(トレー下含まず)、\500:50枚、\100:50枚、\50:50枚、\10:50枚、\5:50枚、\1:50枚施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠、ダイヤルロック本体内寸法(mm)W324×L213×H65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52513239
2024-01-16
用途: 会社の簡易金庫
アールブイフォーワイルドグース株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

小銭の計算がとても楽なので、金庫内の管理が非常に楽になりました。
予想より重かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする