グリーンクロス
グリーンクロスの 体育/運動会/スポーツイベント用品
グリーンクロスの 体育/スポーツ用品
グリーンクロスの グラウンド整備用品
eライン引4WD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52518297
品番
EKA615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
長く引けて経済的な5cm幅粉節約ECOモード付です。下部取り外し可能です。地面から粉出部までの高さ4.3cmです。
用途
グラウンド整備に
仕様
概算距離:5cm幅1180m、7.6cm幅700m、ECO5cm幅1730m
材質
鋼板
車輪径(Φmm)
前輪:165、後輪:200
タイプ
チャンネルロールブラシ
容量(kg)
【炭酸カルシウム】24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
537×381×420(取手730〜875)
機能
CLOSE機能
アズワン品番
64-6601-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません