サイクルハウス 迷彩(前後黒幕)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52520747 品番2台用ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
製品には詳しい組立説明書が入っています。

用途
雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
材質ターポリン 高さ(mm)1570 タイプ入口ファスナー付巻き上げ式 奥行(mm)1800 間口(mm)940
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※前後幕は黒色となります
※個人宅への配送は出来ません。
※禁止事項について ・固定を行わない設置 ・建物の屋上、テラス、ベランダ等の高い場所への設置 ・風が強い場所への設置 ・積雪・落雪がある場所への設置 ・傾斜地、凸凹のある場所、軟弱な地盤の場所への設置 ・火の影響を受ける場所への設置 ・幹線道路、線路付近の設置 ・変電所、高圧電線付近への設置 ・危険な場所への設置 ・悪天候時の設置、補修作業 ・素手での設置、補修作業 ・ベース固定せずシートの設置 ・目的外の使用禁止 ・火気禁止 ・危険物の貯蓄禁止 ・換気注意
※注意事項について ・パイプに物をかけない ・強風時は前もってシートを外しまとめてロープなどで固定 ・雪が積もっている場合は、随時雪下ろし作業を行って下さい。また雪の重さで倒壊する危険がありますので、内部には絶対に入らないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
離島数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする