AGRAS
バックステップ [3P]
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
適合
BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 用
注文コード
52533006
品番
312-390-000
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ノーマルスイッチの使用】STOPランプSTDを使用
適合
BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 用
色
シルバー
ポジション
3