曜日別特売

ダイヤルゲージテスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52535744品番DGT-20G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420,000

良く使い機種は、コード番号として登録し、コード番号を呼び出して、スムーズに検査できます。
合否判定機能付で自動的に良品、不良品を判別します。
オペレータは、ダイヤルゲージの目盛板に指針を合わせメモリーするだけで、自動的に処理されます。
RS-232C規格で測定値を出力、外部で記憶保存できます。
基準器は、ガラス製リニアスケールを採用により安定した制度を保ちます。
測定値を視覚的に判断できる折れ線図でプリントアウトします。
±6μm幅と±12μm幅でグラフィックするため正確な制度の傾向がつかめます。

測定範囲(mm)0~20付属品てこ式ダイヤルゲージ用ホルダ、バックプランジャ型ダイヤルゲージ用ホルダ、ミラー(てこ式・バックプランジャ用)、接続コード、記録紙ロール、インクリボン仕様(送り部)マイクロメータヘッド、(表示部)基準値側/±99.9990mm、誤差値側/±99.9990mm、(測定可能ゲージ)ダイヤルゲージ<JIS>、てこ式ダイヤルゲージ<JSI>、シリンダゲージ<JIS7515準拠>、(最小設定ピッチ)1μm<0.1~0.9μmは不可>、(登録済コード)24点電源AC100V±10%、50/60Hz最小表示量(mm)0.2精度(μm)±1表示機能基準値は左側に表示、誤差値は右側に表示(自動的に狭範囲、広範囲、戻り誤差と切換表示します)印字性能全データを印字、結果のみ印字、折れ線グラフィック印字スケール(基準)インクリメンタル型リニアスケールキー方式測定年月日、測定者名、管理番号、コード番号(10文字まで)合否判定判定基準でNG値赤印字ポイント数(最大入力)200点
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする