馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
連結両面掲示板 薄型 (18mm厚) 1800×900
(1件のレビュー)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52558328
品番
ARKU306-708
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
薄型タイプ(18mm厚)の両面ワンウェイ掲示板
色
グリーン
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
900
付属品
なし
仕様
【ボード面】表示面(両面):掲示板、ベルエース#708グリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×900
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1760×860
色番
708
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アルミポール22と併せて自立いたします。アルミポールは別途ご購入お願い致します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません