JTC
JTCの ハンドル/ミッション関連工具
JTCの 操縦
JTCの プーラー/引き抜き
固定式2本爪プーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52560465
品番
JTC6217
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
開きづらい!
用途
デフサイドキャリアベアリングの取り外しに使用します。キャリアベアリングに適合する4 つのステッププレートアダプターが含まれています。
厚み:46mm
開き幅:65.5mm〜84mm
ジョー長さ:114mm
クロスバー長さ:120mm