JTC
JTCの ハンドル/ミッション関連工具
JTCの 操縦
JTCの プーラー/引き抜き
固定式2本爪プーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52560666
品番
JTC6218
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
開きづらい!
用途
エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。
厚み:41.5mm
開き幅:76.2mm〜127mm
ジョー長さ:85mm・130mm
クロスバー長さ:180mm