JTC
JTCの 輸入車/国産車特殊工具
テールランプソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52560867
品番
JTC6029
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,728
販売価格(税別)
¥
12,480
バスケットに入れる
テールランプ脱着の必需品
用途
差込:9.5mm
サイズ:30.7mm×10ポイント
材質:PA66+PA6+glass fiber
適合車種:TESLA Model 3
適合純正品番:1460222-00-B