JTC
JTCの 機械工具・設備機器
JTCの ホイールドーリー
カードーリーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52561025
品番
JTCGOSET
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
油漏れの心配なし!! 安心の手動式
用途
車両移動が簡単
カードーリー4個セット+スタンド付き
ローラー開き幅:265〜585mm
サイズ:395×595×400mm(1台)
最大荷重:680kg(1台)
重量:16.9kg(1台)
取扱説明書:
(1.36MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
JTCGOSET カードーリーセット
参考になった