cotta 赤外線温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52561960 品番94939
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

お菓子作りに活躍する赤外線温度計です。
食品に直接触れず温度を測ることが出来るので衛生的です。
cotta赤外線温度計は使い方がとてもシンプル。
コンパクトで軽く、片手で簡単に温度を計測できます。
一般的な赤外線温度計に比べてリーズナブルで、ご家庭で使用するのにおすすめです。

材質プラスチック 質量(g)118 測定範囲(℃)-30〜400 外寸(mm)全長140×幅38 対応【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン
注意
※人体の体温を測ることはできません。
※付属の取り扱い説明書をよくお読みください。
※レーザーマーカーは搭載されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする