REGOシリーズ 12V 400Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーヒーター機能付き(専用アンダーソンケーブル付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52562100 品番RBB12400LFPL-0140SR-JP
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥485,106 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

5KWhの大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
6000サイクル(80%DOD)の長寿命
安全性の高いスマートBMS
振動に強い頑丈な設計
自己発熱機能搭載
データ観測:BLUETOOTHモジュールが内蔵されているため、DC HOMEアプリを介して、データ観測ができます。

保証期間
REGOシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 400AH 12V(RBT12400LFPL-SHBT-JP):5年間
専用アンダーソンケーブル(RPC0140SR-35-JP):1年間
仕様定格電力:5.12kWh(0.2C、25℃) 寸法(mm)457.0×267.2×329.0(ケーブルグランドおよび一体型ケーブルを除く) 質量(kg)51 電圧(V)12 温度範囲(℃)充電:推奨15〜30、最大-20〜50、専用アンダーソンケーブル:-40〜105 定格電圧(V)(専用アンダーソンケーブル)600 温度(℃)放電:15〜30(推奨範囲)、-20〜60(最大範囲) サイズ(inch)専用アンダーソンケーブル端子:3/8 保護等級IP65 材質(ハウジング)アルミニウム バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 寿命6000サイクル(0.5C充放電、25℃、80%DOD、70%EOL) 充電電圧(V)ブースト:14.4 充電電流(A)(最大連続)5(-20℃〜0℃)、(最大連続)200(0℃〜15℃/50℃〜55℃)、(最大連続)300(15℃〜50℃) ケーブル長(mm)一体型:600(アンダーソンコネクタとケーブルグランドを含む)、専用アンダーソンケーブル:304.8(コネクター部分を除く) 動作湿度(%)5〜95 保存湿度(%)5〜95 保管温度(℃)-20〜45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大放電電流(A)(連続)350(-20℃〜60℃) 動作温度範囲(℃)15〜30(推奨範囲)、-20〜50(最大範囲) 公称容量(Ah)400 ケーブルサイズ(SQ)(一体型)100、(専用アンダーソン)100
取扱説明書:(17.36MB)
注意
※直列での使用はできません。
※本製品のご利用には、M8端子バスバーが別途必要です。メーカーでは販売しておりませんので、恐れ入りますが別途市販の製品をご用意ください。
※該当商品は、8並列までご利用可能です。ただしバッテリーを並列接続する前に、各バッテリーの電圧差を0.1V以内に充電調整してください。また並列によりバッテリーの容量は、台数分の倍数になります。大電流を流したい場合、バッテリーを並列にしてからご利用ください。
※並列接続の際は、必ず同じ型番のバッテリー同士を接続してください。容量、システム電圧、メーカー等が異なるバッテリー同士の接続はお控えください。
※ヒート機能の動作には15A以上の安定した充電電流が必要です。また、並列の場合は各バッテリーにそれぞれ15A以上の充電電流が必要です。
※充電:
※バッテリーは満充電の状態で出荷されていません。初めて使用する前に満充電にしてください。
※バッテリーを長持ちさせたい場合は、0.5C以下の充電電流を推奨します。50AHバッテリーの場合、25A以下の充電電流をおすすめします。
※リン酸鉄リチウム電池専用のAC充電器の使用をおすすめします。通常の鉛バッテリー充電器を使用する場合、バッテリーが破損する可能性があります。
※保存:
※長期間バッテリーを使用しない場合は、すべての配線を取り外し、30〜50%まで充電し、風通しのよい乾燥した場所に保管してください。
※過放電を防止するため、3ヶ月に一回程度バッテリー電圧をチェックし、充電してください。過放電によりバッテリーが復帰できない場合は、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※長期保存後のバッテリーは、満充電にしてから再度ご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

【RENOGY】REGO 12V 400AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 極限への挑戦

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする