11g DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13 カツイチ 52563597

※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

11g DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13 カツイチ 52563597
11g DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13 カツイチ 52563597
11g DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13 カツイチ 52563597
11g DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13 カツイチ 52563597
11g DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13 カツイチ 52563597
11g DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13 カツイチ 52563597
11g DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13 カツイチ 52563597
11g DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13 カツイチ 52563597
11g DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13 カツイチ 52563597
11g DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13 カツイチ 52563597
11g DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13 カツイチ 52563597

DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(3個)
サイズ11g
内容量1袋(3個)注文コード52563597品番11g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

スナッグレス&スタック、2種類の特性をスイッチ可能なジョイントシンカー *お好みのオフセットフックに装着可能な、スライドピン式ジョイントヘッド。 *前後を入れ替えて使用できるスイッチシステム採用。それぞれの向きで異なる特性を発揮するデルタ形状のフットボール系ヘッド。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *感度のよいハードマテリアル(鉛合金)を採用。

用途
お好みのオフセットフックをセットすることで、ジョイントリグが作成可能なフットボール系シンカー。デルタ形状のヘッドはスライド式のピンを抜いて反転させることで、前後どちらでも使用可能。それぞれの形状特性から、すり抜けに優れたスナッグレスモード、そして移動距離を抑えたスタックモードにスイッチ可能。これ一つで様々なシーンをカバーするバーサタイルジョイントヘッドです。
サイズ
11g
入数(個)
3
色
Gun Black
線径(Φmm)
【スイッチピン】0.8(M)
対応
「Worm17キロフック」の#6~5/0全サイズ対応
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする