不二貿易
ファブリックソファー フレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
52567936
品番
38291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色(張地)
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1350×730×700
座面高さ(mm)
380
脚高(mm)
185
座面寸法(幅×奥行)(mm)
1220×500
材質
(張地)ポリエステル100%、(フレーム)天然木、(座面)ウェービングベルト/ウレタンフォーム、(背面)ウレタンフォーム、(脚部)天然木<ラバーウッド>
幅(mm)
1350
質量(kg)
15
色
ブルー
高さ(mm)
700
タイプ
2P
奥行(mm)
730
素材
ファブリック
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1220×500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません