不二貿易
ファブリックソファー フレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
52567945
品番
38292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色(張地)
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1350×730×700
座面高さ(mm)
380
脚高(mm)
185
座面寸法(幅×奥行)(mm)
1220×500
材質
ポリエステル、ラバーウッド
質量(kg)
15
色
グレー
サイズ
2P
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1350×730×700
素材
ファブリック
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940