不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 食堂用テーブル
ダイニングテーブル モルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52568033
品番
98816
参考基準価格(税別)
¥15,375
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×750×710
質量(kg)
13
耐荷重(kg)
天板:20
材質
天然木/MDF
幅(mm)
750
高さ(mm)
710
奥行(mm)
750
天板耐荷重(kg)
20
材質(天板)
天然木化粧繊維板
天板厚さ(mm)
17
天板形状
四角
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません