不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 食堂用テーブル
エクステンションダイニングテーブル レノバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52568313
品番
98898
参考基準価格(税別)
¥33,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ナチュラル
質量(kg)
18
材質
天然木化粧繊維板
高さ(mm)
710
奥行(mm)
750
間口(mm)
800〜1200
塗装
UV塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
離島
数量1以上のご注文
お送りできません