不二貿易
不二貿易の 料理道具
不二貿易の まな板・解凍ボード
不二貿易の 木製まな板
アカシアカッティングボード 取っ手付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52569589
品番
30518
参考基準価格(税別)
¥1,925
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
アカシア
質量(kg)
0.5
サイズ
M
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
304×127×20
塗装
ラッカー塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません