曜日別特売
RTH-WH リモコン&タブレットホルダー COLLEND(コレンド) 52571279

RTH-WH リモコン&タブレットホルダー COLLEND(コレンド) 52571279
RTH-WH リモコン&タブレットホルダー COLLEND(コレンド) 52571279
RTH-WH リモコン&タブレットホルダー COLLEND(コレンド) 52571279
RTH-WH リモコン&タブレットホルダー COLLEND(コレンド) 52571279
RTH-WH リモコン&タブレットホルダー COLLEND(コレンド) 52571279
RTH-WH リモコン&タブレットホルダー COLLEND(コレンド) 52571279
RTH-WH リモコン&タブレットホルダー COLLEND(コレンド) 52571279
RTH-WH リモコン&タブレットホルダー COLLEND(コレンド) 52571279
RTH-WH リモコン&タブレットホルダー COLLEND(コレンド) 52571279

リモコン&タブレットホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード52571279品番RTH-WH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

リモコンやタブレット、デスクの小物をスマートに収納。すぐに手に取りたいものを1つにまとめて収納。DMや手紙の一時保管にも便利。小物ポケットはタテヨコ好きな場所に移動できます。底面クッション付き。自宅でもオフィスでも使いやすいシンプルなデザイン。

用途テーブル上の整理整頓に。デスク収納/ノート/電卓/メモ帳/DM/はがき/ハガキ/ハサミ/印鑑/ペン/仕切り/収納グッズ/便利/リビング/オフィス/書斎/在宅ワーク/テレワーク/在宅勤務/デスクワーク/シンプル/おしゃれ/会社材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレンホワイト質量(g)600寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)18×11×10.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする