- ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウ 52573834 - ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウ 52573834 - ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウ 52573834 - ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウ 52573834 - ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウ 52573834 - ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウ 52573834

ガーデニングパン 樹脂製

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52573834 品番 -
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。

ミカゲ 材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM 質量(kg)3.8 寸法(mm)448×428×180 内容量(L)15.4 呼び寸法450 用途ガーデンシンクに
注意
※ホース接続の際は、ホース内径43〜44mmのホースとホースバンドが必要となります。
※用途以外には使用しないでください。
※呼び寸法550のみブラシフックあり。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52573834
2025-07-03
用途:
水道工事
大日本翼工芸会株式会社 様 (建設業・工事業)

傷もなくて安心して取り付けできました!
作業がスムーズにできたので購入して良かったです!
また注文したいと思います!

対象商品:
52573834
2024-07-11
用途:
墓地の水汲み及び手洗い、バケツ置台
建設業・工事業

今迄の水汲み場はモルタルで仕切っただけでしたが、今回土間のコンクリートをするにアタリ土間のコンクリートに半埋込で設置しました、排水も土間の中に埋め込めましたので
この設置場所が非常にコンパクトにできました。
今回屋外に置きますので右上の小さな囲いに雨水が溜まるので大きい洗い場との境目の囲いに穴を開け使用します

対象商品:
52573834
2024-04-30
用途:
2階ベランダ水洗設置
その他業種

モノタロウブランドは価格が安く品質が良いので好んで使用してます

対象商品:
52573834
2024-03-18
用途:
屋外水道手洗い
製造業

他メーカー同サイズより割安から購入した。 重すぎず、軽すぎず適度な重さで用途に十分合う商品です。 セール価格の時購入しとけば良かった。

対象商品:
52573843
2024-01-17
用途:
手洗い場
鈴木住宅 様

この3点で組み合わせして、設置完了。
装着出来ます。

【対象商品】

@モノタロウ 水栓柱
注文コード 51354635 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/5135/4635/

Aモノタロウ ガーデニングパン 樹脂製
注文コード 52573843 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/5257/3843/

BSANEI 水栓柱パン用架台
注文コード 63939828 品番 HW80-1-550
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/6393/9828/

8人が参考にしています
対象商品:
52573834
2022-10-22
用途:
庭のガーデンパンの買い替え

現在使用中の物が古くなったため、購入。近くのホームセンターに類似品がなかった為 モノタロウにて物色し発見購入。
排水位置と排水部分が、今まで使用していた物と違うため、取り付けるために部材の購入が必要となりまた。

商品そのものは、しっかりしていてよいと思います。

対象商品:
52573843
2022-06-16
用途:
庭の水栓洗い場用に入手しました。
教育・研究機関

現在のガーデニングパンが古くなったことと、高さが不具合なので交換用に購入しました。紫外線に耐えるかが心配ですが、サイズが適切なので購入してみました。

対象商品:
52573843
2021-12-08
用途:
排水管接続時
農・林・水産業

商品は他とくらべても遜色はなく、梱包もしっかりされていて申しぶんないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする