朝倉書店
ケンブリッジ世界の食物史大百科事典 5
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52580159
品番
9784254435351
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
書籍
¥
12,000
バスケットに入れる
食物、栄養、文化、健康をキーワードに、食の歴史を狩猟採集民の時代から現代に至るまで、網羅的に解説した大著。本巻は、植物性食物を中心に、約1000項目を取り上げた辞典。食品の起源や用途についても解説。
初版年月
2005/06/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
266
ジャンル
農林業
著者名
ケネス・F.キプル クリムヒルド・コニ-・オ-ネラス 石毛直道 三輪睿太郎