朝倉書店
ペンギン電子工学辞典
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52580177
品番
9784254221541
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
書籍
¥
14,000
バスケットに入れる
電子工学に関わる固体物理などの基礎理論から応用に至る重要な5000項目について、豊富な図表とともに解説、50音順に配列。ナノテクノロジー、現代通信技術、音響技術、コンピュータ技術に関する用語も多数。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2010/05/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
533
著者名
デ-ヴィド・ハワ-ド ペンギン電子工学辞典編集委員会