SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の はさみ/ペーパーカッター
SONIC(ソニック)[文具]の はさみ
メガサク3Dエアー 学童はさみ 左手用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52583528
品番
SK-5260-Y
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
食いつき刃で、切り始めが滑らない。子供にもかる〜い重量で、操作がしやすく疲れにくい。指にフィットして、細かい作業がしやすい非対称ハンドル。丸い刃先で安全・安心こども仕様。
色
イエロー
刃部加工
フッ素コート
刃渡り(mm)
55
付属品
保護キャップ、名前シール
材質
刃=ステンレス鋼、グリップ=PP
寸法(mm)
150×70×10
アズワン品番
64-8824-22
繰り返し・詰め替え
対応