MG-7469 マグフック SONIC(ソニック)[文具] 52583668 MG-7469 マグフック SONIC(ソニック)[文具] 52583668 MG-7469 マグフック SONIC(ソニック)[文具] 52583668 MG-7469 マグフック SONIC(ソニック)[文具] 52583668 MG-7469 マグフック SONIC(ソニック)[文具] 52583668

マグフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード52583668 品番MG-7469
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

スリムなボディで、しっかり固定!デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。

色込 材質本体=PS、フック=スチール 寸法(mm)20×55×30 耐荷重(kg)1 主要材質本体=PS フック=スチール フック固定 耐荷重N(kgf)1 耐荷重(g)1000 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする