曜日別特売
N595A-52 エムメモ A7サイズ 6mm罫 マルマン 52584264

エムメモ A7サイズ 6mm罫

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)注文コード52584264品番N595A-52
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
97

軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙。衣服のポケットにも収納可能なメモサイズ。

サイズA7ライトブルー罫線有り枚数50仕様ツインワイヤ寸法(縦×横×厚さ)(mm)108×68×5用紙筆記用紙 MPS-N行数14罫幅(mm)6用紙厚(g/m2)70ミシン目入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52584264
2025-06-17
用途: 仕事でのメモ帳として使用しています。

使いやすい大きさで、非常に書きやすいです。文字で書くことが楽しくなります。

対象商品 : 52584264
2024-11-27
用途: メモする時
株式会社ピュアライフ金融・保険業

コンパクトで持ち運びべんり。
入院中に使ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする