エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の 手作りシート・ステッカー
エーワン[ラベル]の 手作りステッカー
手作りステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1面×2セット)
注文コード
52584569
品番
28839N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
インクジェットプリンタでの印字適性に優れています。ステッカーが自作できる!耐水性・耐光性に優れたマグネットタイプのステッカーが作成できます。
用紙サイズ
A4判
面付
ノーカット
材質
ポリエステルフィルム・マグネット
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工・マグネット
主な用途
●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ
標準総厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.15
余白
なし
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
マグネット
ラベル形状
四角